工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
仕様取手付、立て掛け式
付属品キットパス×1本、消し具×1個
トラスコ品番184-1869
材質表示板面:ビューボード、フレーム:アルミ、取手:スチール、プラスチック
質量(kg)2
色黒
文字内容工事件名・工事場所・施工者
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途工事箇所の撮影用に。
セット内容ボードマーカー(黒)×1本、消し具×1個
材質表示板面:ホーローホワイトボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)2
色(板面)白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番183-7054
セット内容キットパス×1本、消し具×1個
材質表示板面:ビューボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)2
色(板面)緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
表示内容工事名 工種 測点
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板です。別売のビューボード専用の固形ペン「373-89 キットパス」で書き消しできます。別売の「373-89 キットパス」は付属の消し具、又は固く絞った水濡れ雑巾で拭き取る事ができ、チョークのように粉が出ないので安全です。ビューボードは木製より丈夫で長持ちします。
用途工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番106-4845
材質ビューボード
摘要縦型、立てかけ式、キットパス(ペン)、消し具付
質量(g)2000
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×20
表示内容工事名・工種・測点
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
木製黒板対応の黒板塗装プラスチック板。
484-35(バインダー式黒板)と組合せて使えば撮影がラクラク。
記入はチョークだから、何度でも書き消しできます。
工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途工事箇所の撮影用に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16
表示内容無地
仕様取手付、立て掛け式
トラスコ品番183-8716
材質/仕上表示板面:ホーローホワイトボード、フレーム:アルミ、取手:スチール・プラスチック
質量(kg)2
色板面:白
型横型
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです
用途工事現場での工事撮影に最適です
材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ
シャフト寸法(mm)255~750
工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです
用途工事現場での工事撮影に最適です
材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ
縦(mm)100
横(mm)140
シャフト寸法(mm)255~750
関連キーワード