取付方式穴2(上下各1)
材質鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ)
寸法(mm)680×400
質量(kg)1.1
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途倉庫内の制限速度表示に。
寸法(mm)600×450×2厚
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)490
取付方式2.5mmΦ穴4スミ
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に
トラスコ品番820-2426
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
質量(g)300
穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定認定
表示内容フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード