3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
取付方式カラーコーン取付
材質PP発泡に高輝度反射シート貼り
寸法(mm)515×300×95
質量(g)200
板厚(mm)4
表示寸法(mm)495×295
材質エコユニボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×600
穴数4(スミ)
質量(g)170
取付方式穴4スミ
こんなお得な商品も!
標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート
材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
質量(g)340
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番113-9692
材質板:鉄板、枠:鉄
質量(kg)4
取付スタンド式
タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用
表示内容こちらをとおってください歩行者通路
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
厚さ(mm)1.7
質量(g)450
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9458
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
表示内容こちらをとおってください 歩行者通路 PEDESTRIAN SIDEWALK
1台
¥7,898
税込¥8,688
11日以内出荷
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
道路工事で使用するメッシュ看板です。表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています。軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法据置型
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430
表示寸法(mm)1400×550
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
材質軟質ビニール
質量(g)57
寸法(縦×横)(mm)430×290
RoHS指令(10物質対応)対応
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
取付け方法据置型
材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1550
横(mm)555
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法板のみ取付加工無し
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1400
横(mm)550
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9147
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容こちらをとおってください 歩行者通路 PEDESTRIAN SIDEWALK
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード