8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での重機災害の注意喚起表示に。 トラスコ品番495-5401 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.9 質量(g)240 取付方式マグネット 縦(mm)200 横(mm)450 表示内容止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。 文字内容落雪注意 材質エコユニボード トラスコ品番469-1245 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)200 穴数4スミ
1枚
769 税込846
当日出荷

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での重機災害の注意喚起表示に。 トラスコ品番511-1155 材質PVCステッカー 質量(g)35 取付方式ステッカー 縦(mm)200 横(mm)450 表示内容止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

幅5.9mの大きな表示。目立つ横断幕で、広く注意喚起
用途熱中症対策の注意喚起、対策に 材質布(10mmΦハトメ穴12・10mPPヒモ1本付き) 寸法(mm)870×5900×約0.4厚
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光下でも高輝度表示で視認性抜群 !設置型のWBGT表示器 WBGT、周囲温度、相対湿度えお循環表示! 専用三脚(HO-524)のほか、単管にも取付けられます。 設置が簡単で、注意喚起したい場所で即表示可能です。 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で 移動や収納が容易です。 WBGT対応品、三脚対応(HO-524)、高輝度LED表示、直性日光可、単管対応
測定範囲WBGT0~60℃、周囲温度0~60.0℃、黒球温度0~80.0℃ 材質本体:鋼板、黒球:銅、シールド:樹脂 質量(kg)約4(電源コード含む) 長さ(m)電源コード:約4.8 電源AC100V 測定項目WBGT指数±1.5(15~40℃)、周囲温度±0.5℃(20~50℃)、黒球温度±0.5℃(20~60℃)、相対湿度±3%(30~90%)25℃において 表示高輝度ドット赤色LED(文字高60mm)「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示またはサイクリック表示(循環表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×150×598 サイズ(Φmm)黒球:150
1台
299,800 税込329,780
欠品中

単管パイプにワンタッチで取り付けられる標識です。熱中症予防対策の表示に適しています。
仕様単管取付タイプ 厚み(mm):0.35 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体部:ターポリン 裏面マジックテープ部:ポリエステル セット内容:ヒモ 表示内容:このマークを見たら一声かけて体調管理!! 取付仕様:マジックテープ固定 縦(mm):600 横(mm):450 コード番号:386-4099 アズワン品番65-3363-44
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

現場の空気も風通しヨシ、涼し気効果で喚起力もアップします。風抜けがいいので風のバタつきも軽減できます。
仕様ピクト3連タイプ、風抜けタイプ 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体メッシュ部:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ 表示内容:熱中症を防ごう WBGT値低減対策 健康状態の確認 異常時の措置 取付仕様:ハトメ穴6ヵ所ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 コード番号:386-4097 アズワン品番65-3363-43
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷