「無断駐車 禁止 看板」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
工事現場用の駐車禁止汎用ステッカーです。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様粘着シール
寸法(mm)450×300
質量(g)57
環境に配慮した印刷テープ
本製品自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキサイドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。
用途用途に応じた立入制限箇所への非常線に。
材質ポリエチレン
文字内容駐車禁止
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
仕様粘着性なし、セパレーターなし
テープ厚さ(mm)0.07
トラスコ品番744-6543
質量(g)280
取付方式テープ
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質エコユニボード
工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
質量(g)14
サイズ(mm)350×100
関連キーワード