4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番826-3751
材質ナイロン
質量(g)2
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。
全長(m)5
外径(mm)12
仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済
トラスコ品番171-8328
材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード