3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック 材質ABS(本体ケース) 質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8 動作表示赤色LED 使用場所屋外/屋内 音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料(0.3MB) 防水性防滴構造 音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール トラスコ品番416-8135 質量(kg)1.47 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷