一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
関連キーワード