何かと使える保冷剤
耐久性に優れ、衝撃にも強い!
材質ポリエチレン
HO-5A ひえたれハイパー2、HO-026~HO-030 カラーメットカバー各種に対応した予備保冷剤です。
用途保冷剤の予備に。
トラスコ品番380-2077
材質成分:水、高吸収性ポリマー
縦(mm)75
横(mm)100
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
子供用保冷剤
質量(g)210
サイズ(mm)約65×420(3連)
1セット(3個)
¥249
税込¥274
欠品中
短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ミューファン(R)
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)
セット内容保冷剤×3
材質ナイロンWメッシュ
寸法(mm)520×590
質量(g)約720
着丈(cm)52
アズワン品番64-5220-56
身幅(cm)59
1着
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1組(3個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質高吸水性ポリマー
寸法(mm)150×140
摘要HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤
質量(g)220
コード106-8058
アズワン品番65-3359-51
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
水・氷・保冷剤の使用に対応!縁には反射テープが付いて視認性も確保
表裏が透湿防水布構造により水・氷・保冷剤(別売)の3通りが使える画期的ベスト!
透湿防水布構造、再帰反射テープ付
材質本体部:ポリエステル、吸水材:アクリレート系指定外繊維
質量(g)300
サイズ(mm)540×450(ウエスト:~100cm)
1着
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
背中に保冷剤が入れられる2WAYバックパック付き、背面芯材入りで装着感もしっかりしています。2WAYバックパックに保冷剤をセット、ワーキングバックパックの背中部分が冷んやりします。
仕様背面芯材入 2WAYバックパック寸法(mm):W240×D20×H345 熱中症予防対策に 材質/仕上:ナイロン、合成皮革 セット内容:保冷剤×1 容量(L):25 色:ブラック 幅(mm):310 奥行(mm):180 高さ(mm):490 コード番号:253-8199
アズワン品番65-3362-75
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
冷却効果と抜群の装着感を両立!全面開きで、パフォーマンスを最大限に
両脇に2個、背中に1個保冷剤をセット!
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ナイロンメッシュ
蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444
アズワン品番65-3362-22
1セット
¥7,690
税込¥8,459
7日以内出荷
フルハーネスの上から着用可能なクールベストです。首元、両脇、腰部の計4箇所に保冷剤がセット可能です。
仕様フルハーネス対応、専用保冷剤4箇所使用タイプ 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:ポリエステル セット内容:HO-8931 専用保冷剤×1セット(2連保冷剤1個、単体保冷剤2個、4連保冷剤1個) 予備用としてHO-8931 専用保冷剤を別売しております 色:ブラック サイズ:フリー 着丈(cm):42 肩幅(cm):34 コード番号:353-3881
アズワン品番65-3360-62
1個
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
耐候性の高いクロロプレンゴムで首まわりをしっかりガード、首すじにあたる保冷剤ポケット(本体内側)がメッシュ構造で冷涼感が抜群、伸縮するので装着感が安定しています。
仕様面ファスナータイプ、保冷剤使用タイプ 首元の冷却に 材質/仕上:本体:ナイロン、クロロプレンゴム セット内容:本体×1、HO-2123 専用保冷剤×1 色:ブラック サイズ:フリー コード番号:388-5118
アズワン品番65-3363-22
1個
¥4,790
税込¥5,269
7日以内出荷
背中ピッタリ、負担は最小限。現場目線で開発されたプロ仕様モデル
保冷剤の境目が中央にあるので、背中にフィットしながらも窮屈にならない!
滑り止め機能付きゴム、高気密保冷袋付
付属品保冷剤×2個、保冷袋、結露防止袋
材質表:ナイロン、裏:ポリエステル
サイズ(mm)185×254×25厚
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、作業パフォーマンスを向上させます。長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。
仕様サイズ:L 本体色:ネイビー 摘要:保冷剤の位置調整可能 熱中症対策に 材質/仕上:ポリエステル 材質/仕上:ナイロンメッシュ セット内容:保冷剤3個 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:107-8042
アズワン品番65-3359-54
1個
¥12,900
税込¥14,190
8日以内出荷
抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、。作業パフォーマンスを向上させます。長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
フルハーネスにも完全対応、高所作業をより安全にする空調風神服です。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
フルハーネスにも完全対応、高所作業をより安全にする空調風神服です。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
仕様フルハーネス対応、ファン脱落防止ネット、クイックフリーファスナー仕様、腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:綿 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:シルバー サイズ:4L 着丈(cm):70 胸囲(cm):140 肩幅(cm):58 袖丈(cm):58 コード番号:262-4635
アズワン品番65-3361-53
1個
¥9,990
税込¥10,989
7日以内出荷
静電気を嫌う高所作業時に、帯電防止生地フルハーネス対応の空調風神服です。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
フルハーネスにも完全対応、高所作業をより安全にする空調風神服です。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れる。クイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。抗菌・防臭加工生地を使用しています。
用途首回りの冷却に。
その他保冷剤無し
長さ(mm)570
幅(mm)55
混率(%)綿100
振って混ぜたら、巻きつける。
最大60分間、頭や首を効果的に冷却!
瞬間冷却剤、本体は貼れるタイプ
タイプ保冷剤入タイプ
材質冷却パック:チオ硫酸塩、硝安サポートシート:ポリエステル
サイズフリー
質量(g)145
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
首すじの冷却・日よけ対策と併せて識別による職種・役割がひと目で判断できます。あらゆるヘルメットに取付可能、現場統一の識別が可能です。
頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
品質はそのままにスタイリッシュなベストタイプの空調風神服です。
1着
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。熱中症予防にお勧めです。
用途ヘルメットに装着し、熱中症を予防。
関連キーワード