冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)
セット内容保冷剤×3
材質ナイロンWメッシュ
寸法(mm)520×590
質量(g)約720
着丈(cm)52
アズワン品番64-5220-56
身幅(cm)59
1着
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444
アズワン品番65-3362-22
1セット
¥7,690
税込¥8,459
7日以内出荷
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
関連キーワード