取付方式吊り下げ
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)605×850×0.35
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品プラストッパー×12
トラスコ品番826-4382
種別両面
質量(kg)4.8
色イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様注水式
質量(kg)4.8
色イエロー/グレー
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容進入禁止
取付方式スタンド式
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様片面表示
付属品専用ウエイト
トラスコ品番827-9721
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)403×835×650
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
取付方式吊り下げ
取付け方法裏面マジックテープ
材質ビニールターポリン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
豊富な種類!視認性バツグン!
材質鉄
寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555
関連キーワード