取付方式吊り下げ
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)605×850×0.35
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート
材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
寸法(mm)300×300×1.5厚
質量(g)340
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
こんなお得な商品も!
サインボード コーン用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。
付属品コーン固定ネジM4×10/1本
材質ポリプロピレン
取付方式カラーコーン取付
関連キーワード