「通電禁止」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100×0.8
質量(g)60
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
用途分電盤等の操作禁止時に。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
バルブ関係標識
材質ポリプロピレン
仕様3.5mmΦ金ハトメ
付属品針金
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
厚さ(mm)0.25
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
取付方式マグネット
取付け方法マグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途分電盤等の修理点検時に。
取付方式マグネット
材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
寸法(mm)255×100
関連キーワード