安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
質量(g)100
仕様ステンレス二重カン付
材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート
取付方式札
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
材質エコユニボード(4mmΦ穴上1)
厚さ(mm)2
質量(g)19
寸法(Φmm)50
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
種別丸型
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
取付方式札
穴数1
穴径(mm)4
関連キーワード