19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm)1.2 全長(cm)約28 仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付 材質合成ゴム 取付方式裏面・粘着シート付
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。 樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。 スリムなボディで移動や収納にラクラク。 置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。 別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。 トラスコ品番286-9635 材質合成ゴム(反射) 質量(g)700 主な用途表示・安全 使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要 使用場所屋内
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。
用途工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。 付属品コーン固定用ネジ×2 材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:PVCステッカー、表示部:PVCステッカー 幅(mm)88 イエロー 品名コーンサイン 縦(mm)412 横(mm)280 表示内容ソーシャルディスタンスに ご協力をお願いします PLEASE KEEP YOUR DISTANCE 表示寸法(mm)表示面:250×250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に 材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート 幅(mm)88 縦(mm)488 横(mm)464
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットコーン用カバー P
RoHS
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番183-7112 材質軟質ビニール 質量(g)57 縦(mm)430 横(mm)290 表示内容P 駐車場 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷

やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。 材質ポリ塩化ビニール
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。オリジナル表示物を自由に差替えられます。
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設、商業施設での表示に。 トラスコ品番255-5684 セット内容コーン固定用ネジ(M4×10)×1 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2.16 質量(g)855 縦(mm)1322 横(mm)340 表示内容白無地(A3縦用)
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。LEDライト内蔵で夜も安心です。雨の日でも大丈夫です。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。 トラスコ品番743-5991 寸法(mm)240角×450H(伸縮時/50H) 質量(g)920 タイプLEDライト内臓
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。 材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂 セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個 質量(kg)4.7 イエロー/ブルー 摘要片面表示、注水式 高さ(mm)650 奥行(mm)403 間口(mm)835
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。 注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。 連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2 本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700 色(本体)イエロー
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。 駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。 メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質PVCPE発泡体 寸法(mm)342.5×610×15 質量(g)250
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-0272 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容駐車場(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷