材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
質量(kg)1.1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×0.9
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)4.7
満水時質量(kg)11.1
表示寸法(mm)445×445
色(本体)イエロー/グレー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)835
奥行(mm)403
高さ(mm)650
仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)4.8
満水時質量(kg)13.4
表示寸法(mm)651×246
色(本体)イエロー/グレー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)505
奥行(mm)338
高さ(mm)1000
仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)8.3
満水時質量(kg)39
表示寸法(mm)677×445
色(本体)イエロー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)840
奥行(mm)470
高さ(mm)1100
仕様【特注内容】ピクト/文字内容など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様注水式
質量(kg)4.8
色イエロー/グレー
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
材質アルミ(カール・平リブタイプ)
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)680×400
質量(kg)1
関連キーワード