表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
コーンに被せるLEDカバーです。
用途区画整理や夜間の目印に。
仕様コーン700mmH用、背面電池ボックス、両面表示
トラスコ品番665-4383
材質/仕上PVC、マイクロプリズム反射材
色赤、反射材:白
質量(g)185
電源単3電池2本(別売)
縦(mm)300
横(mm)300
点滅アルカリ電池使用で約100時間
LED14個(上段6個下段8個)
1枚
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番665-4381
材質/仕上ターポリン
質量(g)310
電源単3電池3本(別売)
ハトメ数穴:4
縦(mm)200
横(mm)400
LED色赤
取付け方法紐固定、マグネット固定
マグネット4
LED使用数(個)16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途分電盤等の修理点検時に。
取付方式マグネット
材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
寸法(mm)255×100
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
標識上部のLEDが交互に点滅します。
マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。
ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
オリジナル用紙(200×90mm)を表示できます。
ポケットタイプだから内容変更も簡単です。
用途分電盤等の修理点検時に。
取付方式マグネット
材質ポケット部:(表面)透明塩ビ、(裏面)白ターポリンLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
トラスコ品番742-2130
寸法(mm)260×100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。LEDライト内蔵で夜も安心です。雨の日でも大丈夫です。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番743-5991
寸法(mm)240角×450H(伸縮時/50H)
質量(g)920
タイプLEDライト内臓
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
合図灯と避難誘導旗がセットになっております。避難誘導時に活躍します。
用途災害時、避難訓練等での誘導用に最適です。
トラスコ品番224-0389
セット内容387-25A 合図灯×1、831-761A 避難誘導旗×1枚、合図灯用単二形マンガン乾電池×2(動作確認用)
材質合図灯部:PC、ABS 旗部:透明PVC
寸法(mm)(合図灯部)42×553(LED部348)
質量(g)260
寸法(縦×横)(mm)(旗)427×315
表示内容避難誘導
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。
手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。
音量調整機能付
付属品取付バイス:1個
トラスコ品番114-0436
質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)
取付方式バイス式(挟み込み固定)
電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)
配線接続プラグ 付属長:5m
機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)
検知方式パッシブインフラレッド方式
感度調整約20%~180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
関連キーワード