1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。 材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄 寸法(mm)227×200×244 質量(kg)1.5 電源(V)AC100~220 消費電力(W)9 消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT) 音量(dB)最大95(1m手前) 音声43種類内蔵
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)