厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
胴ベルト幅(mm)45
バックルスライドバックル
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
材質(ロープ)ナイロン打ち
仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄
バックルワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1400
補助ベルト長さ(mm)800
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄
バックルワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
25mmベルトの長さを伸ばせる安全帯。
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
バックルワンタッチバックル
関連キーワード