高所作業現場の墜落防止に!
仕様●胴ベルト(幅×長さ):50×1200mm●補助ベルト(幅×長さ):100×700mm D環2個・V角環1個付●質量:約1000g
アズワン品番67-0434-66
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
胴ベルト幅(mm)45
バックルスライドバックル
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
口開き(mm)カラビナ:9
商品タイプダブル
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ幅広
質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ標準
質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード