3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ標準 質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)150 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ幅広 質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)150 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷