厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
材質(ロープ)ナイロン打ち
仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ幅広
質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ標準
質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ標準
質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)100
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ幅広
質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)100
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード