53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MW-340S スネークラインS マーベル 動画あり
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30 線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5 グリーン+オレンジ 使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業 線径(Φmm)5.4
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業 長さ(m)30 線径(Φmm)5.7 破断荷重(kN)6.4 アズワン品番65-2056-73 使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
9,698 税込10,668
8日以内出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。 仕様単線ねじりタイプ 付属品専用ケース イエロー 質量(g)360 全長(m)15 ロッド径(Φmm)4 安全最大荷重(kN)0.686
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーベルJETラインGO
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。
長さ(m)30 線径(Φmm)5.9 形状三画3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4
1本
8,598 税込9,458
8日以内出荷


1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利 軽量・コンパクト!。横ブレしにくい フラット形状ロッド
長さ(m)7.5 線径(mm)6.3×0.7 使用安全耐荷重N(kgf)1.9
1個
3,790 税込4,169
3日以内出荷

選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚 材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーベルJetライン
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業 線径(Φmm)5.7 形状Φ2.6mm 3本 線色 破断荷重(kN)6.4 使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。 仕様スプレータイプ 成分シリコーンオイル 寸法(mm)210×76×65 容量(mL)420
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

マーベル4面金車
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能 材質スチール・ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57 最大径(Φmm)通貨物:50 アズワン品番65-2056-64 安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーベル吊り金車
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール、樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。 仕様落下防止コード取付リング付 使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。 材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール 長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365 シルバー 質量(g)180 組本数9本
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントラインを樹脂ケースごと収納が可能です。内側はケースを守るクッション性発泡剤を使用してます。ケース固定バンドが付いています。先端金具などの小物を収納できるフタ付インナーポケットが付いています。持ちやすい手持ち&着脱式ショルダーベルト付きです。
用途ジョイントラインシリーズ1.5mロッドの持ち運びや収納に。 トラスコ品番384-8260 材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、スチール 全長(mm)1650 ロッド長さ(m)1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マーベル吊り金車
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・アルミ
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい呼び線を確実にキャッチ 手のひらサイズ わずかな力でノンスリップ 汗・水で濡れても滑らない高品質ラバーで作業も安全
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10
1個
969 税込1,066
当日出荷

ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管に トラスコ品番402-3969 材質スチール 幅(mm)500 直径(Φmm)440 高さ(mm)240 奥行(mm)460 収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等 最大荷重(kg)収納時:40
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・ステンレス 質量(kg)1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55 最大径(Φmm)通貨物:40 適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40まで アズワン品番64-8614-61 安全最大荷重(kN)0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フットスイッチ 質量(kg)59 出力(W)750 電圧(V)AC100(50/60Hz) 能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷

フック金具が使えないときに!
仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具 材質スチール 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24 アズワン品番65-2056-66 安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・樹脂 質量(g)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55 最大径(Φmm)通貨物:30 適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30まで アズワン品番65-2056-65 安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マーベル3連金車
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・アルミ 質量(kg)7.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170 最大径(Φmm)通貨物:100 アズワン品番64-8614-35 安全最大荷重(kN)9.8
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷


スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸ばした時の”たわみ”が少ない。丈夫でサビに強いステンレス製
質量(g)180 組本数9本 収納時寸法(mm)365 伸長時寸法(m)2.25
1個
3,990 税込4,389
3日以内出荷