こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
破断荷重(kN)7.4
使用安全耐荷重(kN)3.4
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業
線径(Φmm)5.7
形状Φ2.6mm 3本
線色黒
破断荷重(kN)6.4
使用安全耐荷重(kN)2.9
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30
線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5
色グリーン+オレンジ
使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。
材質特殊樹脂製
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。
ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。
リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業
線径(Φmm)5.4
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。
黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。
作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。
細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。
入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7
破断荷重(kN)6.4
アズワン品番65-2056-73
使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
関連キーワード