「通線工具」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。
仕様スプレータイプ
成分シリコーンオイル
寸法(mm)210×76×65
容量(mL)420
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30
線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5
色グリーン+オレンジ
使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。
材質特殊樹脂製
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
アーム部、ワンタッチ開閉式
レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック
ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質スチール、樹脂
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管に
トラスコ品番402-3969
材質スチール
幅(mm)500
直径(Φmm)440
高さ(mm)240
奥行(mm)460
収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等
最大荷重(kg)収納時:40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能
材質スチール・ステンレス
質量(kg)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57
最大径(Φmm)通貨物:50
アズワン品番65-2056-64
安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
破断荷重(kN)7.4
使用安全耐荷重(kN)3.4
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。
切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ
材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)
シャンク径(mm)対辺6.35
表面処理窒化チタンアルミコーティング
仕様スパイラル
有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジョイントラインを樹脂ケースごと収納が可能です。内側はケースを守るクッション性発泡剤を使用してます。ケース固定バンドが付いています。先端金具などの小物を収納できるフタ付インナーポケットが付いています。持ちやすい手持ち&着脱式ショルダーベルト付きです。
用途ジョイントラインシリーズ1.5mロッドの持ち運びや収納に。
トラスコ品番384-8260
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、スチール
全長(mm)1650
色黒
ロッド長さ(m)1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質スチール・アルミ
ケーブルと電線管の摩擦を軽減し、なめらかな入線!。電線管の防錆、電線被覆の保護に役立つ。高濃度シリコーンオイル使用。無溶剤タイプで、変色など素材を傷めにくい。サラサラでべたつかない感触で、よく滑る
1個
¥1,690
税込¥1,859
3日以内出荷
フック金具が使えないときに!
仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具
材質スチール
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24
アズワン品番65-2056-66
安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。
軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。
仕様落下防止コード取付リング付
使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。
材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール
長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365
色シルバー
質量(g)180
組本数9本
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
伸ばした時の”たわみ”が少ない。丈夫でサビに強いステンレス製
質量(g)180
組本数9本
収納時寸法(mm)365
伸長時寸法(m)2.25
1個
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
付属品取扱説明書、フットスイッチ
質量(kg)13(ベース付)
出力(W)500
電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
巻取速度(m/min)5.5~9.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
筒抜けタイプ
関連キーワード
1
2
次へ