6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MW-340S スネークラインS マーベル 動画あり
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30 線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5 グリーン+オレンジ 使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取扱説明書、フットスイッチ 質量(kg)13(ベース付) 出力(W)500 電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5 巻取速度(m/min)5.5~9.5 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

付属品フットスイッチ 質量(kg)59 出力(W)750 電圧(V)AC100(50/60Hz) 能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)