「鉄板 1.6」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。
切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ
材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)
シャンク径(mm)対辺6.35
表面処理窒化チタンアルミコーティング
仕様スパイラル
有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
適合チャック10
よく使うサイズのBLホールソーとステップドリルのお買い得セット!
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック、木材など
有効長(mm)(バイメタルホールソー)24
仕様(六角軸チタンステップドリル)インパクトドリル対応
セット内容(バイメタルホールソー)BL-21、27、33×各2本、BL-42(六角軸チタンステップドリル)4~12mm、4~22mm、6~33mm
質量(kg)1.7
シャンク(バイメタルホールソー)ストレート、(六角軸チタンステップドリル)対辺6.35mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×200×73
能力(mm)(バイメタルホールソー)加工板厚/鉄板3.2、ステンレス1.6、(六角軸チタンステップドリル)加工板厚/鉄板2
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ
能力薄鉄板(1.6mm)
関連キーワード