電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用
仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上
質量(g)35(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個
動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…
電池寿命通常使用時で約1.2年
対象電線裸線・被膜線兼用
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
1個
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど
仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)
付属品収納ケース
質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80
外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145
使用電池9V形(006P)
消費電力(mW)400
ベルト通し幅(mm)90
動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
1個
¥8,390
税込¥9,229
3日以内出荷
関連キーワード