3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。 全長(mm)500 適合CS-19.CW-19 材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼 質量(kg)2 切断可能寸法(mm)0.5
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

MDC-50 ダウンライトMバーカッター マーベル 動画あり
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)500 適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm) 質量(g)1100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。 全長(mm)600 仕様切り屑受け引出し付き 適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用 質量(kg)6.3 切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • os-1
  • gls-1