カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 昭和電線(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 未来工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • ミノル工業(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • ネグロス電工(1)
  • マキタ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 富士商(1)
  • 泰和電気工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvt150」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
4面金車 マーベル4面金車マーベル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
プルボックス 150x150x150特集