ATOKとの連携が可能な、学習者向けの英英辞典。生きた用例を約88000例収録。ATOKでの入力中に[End]キーを押すことで、各辞典にジャンプし、言葉の意味を表示する。ATOK 2009の英語入力支援モードとの連携で、スムースな英文タイプが可能に。 「ロングマン現代英英辞典(4訂増補版)」には、コロケーション(連語)を収録しており、典型的な単語の使われ方がわかり、英文作成時にも役立る。また、使用頻度が高い上位3000語に、話し言葉(S)と書き言葉(W)の頻度レベルを表示する。語彙力UPに役立つコラムも収録。 「ロングマン英和辞典」では、自然な英語を、自然な日本語にすることができる。ネイティブスピーカーがデータを元に厳選した自然で正確な英語例文を収録、編集され、英語のニュアンスを正確に伝える。 本製品の使用には、「一太郎2007」以降/「ATOK 2007」以降/「ATOK X3 for Linux」のいずれかが必要。
対応OSWindows、Mac、Linux
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
ディスク600MB以上、600MB以上
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
関連キーワード