ジャングル
ジャングルのページです。ジャングルは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
完全ハードディスク抹消18ジャングル当日出荷
パソコンは個人情報の宝庫。パソコンの処分・転売時はもちろん、日常から「見せたくない」「見られては困る」データを抹消し、確実なリスク管理を行うことが重要です。パソコンに保存されているマイナンバーも安全に消去することができます。
対象パソコンBIOS環境のx86系CPU搭載パソコンメモリー32MB以上ディスクCDブートをおこなう際にはブート可能なCDドライブ。USBブート時は、ブート可能なUSBポートOSCDブート、USBブート時はOS不要・Windows OSから実行する場合はWindows 11 / 10
DVDFab XI プレミアムジャングル当日出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。
Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。
スマホなどのモバイル機器とのファイル転送が簡単になりました。
またスマホにある動画をパソコンに転送、パソコンで作成した動画をスマホに転送することが可能。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで飛躍的にパフォーマンスが向上し、さらに安定した作業環境を提供します。
動画×DVD×メーカー 3ジャングル当日出荷
パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
スーパーマップル・デジタル25西日本版ジャングル当日出荷
変化の激しいビジネスの中で役立つ機能が満載の地図ソフト。「デジタル地図、住所、POI、行政区域、道路ネットワーク、観光エリア」等の各種データが搭載し、ビジネスシーンの利用でオープンデータの取込などデータを活用した様々な機能が充実。最新版では、ゼネコン/建設業界/自治体などに対するGISデータを誰もが容易に活用でき、シェープファイルの取込を追加。各種データをレイヤー表示の様にフォルダ管理と表示/非表示、表示順の変更が行えます。【収録地図データ】全域~小域図:全国詳細図:中部~九州・沖縄地方 600 市町村以上の市街部。
動画×BD&DVD×メーカー 3ジャングル(1件のレビュー)当日出荷
パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるブルーレイやDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているブルーレイやDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。