シンプル操作で誰でも使いやすく!
よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。
とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。
出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書
材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS
質量(kg)本体:約12
色ホワイト
区分A(単機能電子レンジ)
出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍
容量(L)約18
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180
発振周波数2450MHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262
電源周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320
タイマー0-15分(解凍30分)
皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード