デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)
ディスク2GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…
最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )
対応機種WIN[MS26]
対応メディアCD-ROM[1A]
付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
使用CPU各OSが推奨する環境以上
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
HDD1GB以上の空き容量(インストール時)
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デジカメやスマホで撮影した写真や画像のサイズを縮小するソフトです。写真や画像をソフト上にドラッグ&ドロップするだけで、かんたんにサイズを縮小でき、複数ファイルの一括縮小にも対応。大きいサイズの写真や画像を、メール送信・ブログやホームページ・資料・カタログ等、用途に適したサイズに縮小可能です。さらに、日付やコメントの描画機能やファイル形式の変換機能を新たに搭載。撮影日時やコメントの表示と縮小作業が同時にでき、各作業の手間を軽減できます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上または同等の互換プロセッサ
1個
¥2,988
税込¥3,287
7日以内出荷
工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit )
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
ライセンス数1ライセンス
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
披露宴の為のフォトームービー・スライドショーを作成したり、結婚式・披露宴の時に撮り溜めた大事な思い出の写真を動画にできるソフトです。結婚式の時のたくさんの思い出の写真や記念写真と音楽を合わせてスライドショーにして流したり、素敵な動画を作成してプレゼントするなど写真を動画の形で保存しておくことができます。また、たくさんの素材が収録されていますので、ウェディング用の素材で写真を綺麗に装飾することもできます。Windows 8.1 / 8 に対応。3台のパソコンにインストールできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。また、メーカーユーザーサポートも対象外です。日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパックおよびアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7 64bitの場合、2GB以上)
ディスク1GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
関連キーワード