「動画圧縮のプロ」の検索結果
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)
ディスク2GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デジカメやスマホで撮影した写真や画像のサイズを縮小するソフトです。写真や画像をソフト上にドラッグ&ドロップするだけで、かんたんにサイズを縮小でき、複数ファイルの一括縮小にも対応。大きいサイズの写真や画像を、メール送信・ブログやホームページ・資料・カタログ等、用途に適したサイズに縮小可能です。さらに、日付やコメントの描画機能やファイル形式の変換機能を新たに搭載。撮影日時やコメントの表示と縮小作業が同時にでき、各作業の手間を軽減できます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上または同等の互換プロセッサ
1個
¥2,988
税込¥3,287
6日以内出荷
DVDの動画や複数の動画ファイルの余分なシーンや好きなシーンだけを切り取り、結合して1つの動画ファイルにすることができるソフト。操作方法は、切り取り、結合したい複数の動画ファイルをソフトに読み込ませ、それぞれの動画ファイルの切り取りたいシーンの位置を設定し、切り取り、結合する動画の候補を決めて保存ボタンを押すだけ。付属の「DVD変換ツール」を使用すれば、MPEG1ファイルに変換することができるので、読み込んで切り取り、結合することが可能(DVDの動画の読み込みには未対応)。保存形式は動画ファイル(MPEG1/MP4/FLV)形式で動画のサイズと保存場所を指定して保存することができる。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上)
ディスク50MB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷