DVDの動画や複数の動画ファイルの余分なシーンや好きなシーンだけを切り取り、結合して1つの動画ファイルにすることができるソフト。操作方法は、切り取り、結合したい複数の動画ファイルをソフトに読み込ませ、それぞれの動画ファイルの切り取りたいシーンの位置を設定し、切り取り、結合する動画の候補を決めて保存ボタンを押すだけ。付属の「DVD変換ツール」を使用すれば、MPEG1ファイルに変換することができるので、読み込んで切り取り、結合することが可能(DVDの動画の読み込みには未対応)。保存形式は動画ファイル(MPEG1/MP4/FLV)形式で動画のサイズと保存場所を指定して保存することができる。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上)
ディスク50MB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)
ディスク2GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード