「zip圧縮・解凍パスワード」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイルの作成と、IDやログインパスワードなどの情報を管理・保存できるパソコンソフトです。Windows 10 や 8.1、7のOS機能にはない「パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイル」を作成できます。また、パスワード付ZIPファイルを解凍する機能が搭載されている他、ホームページのログインIDやパスワードなどを強固なBlowfishアルゴリズムにより暗号化・保存する『ID・パスワード管理』も付属。マイナンバーなどの重要情報の保存にもお使いいただけます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

WindowsOSの機能ではできなかった「パスワード保護付ZIPファイル」の作成ができます。パスワード付きZIPファイルの解凍もできます。従来の直感的な操作はそのままに、より便利な機能を追加 ・ZIPファイル読み込みの際、パスワードの有無が判定表示されます。CSV形式のリストを本ソフトへインポート、またパスワードリストの内容をCSV形式でのエクスポートできます。登録済みパスワードや登録名称の編集ができるようになり、また文字検索機能も追加しました。ソフトに管理者パスワードを設定できます。パスワード自動生成機能:英字(大文字)/英字(小文字)/数字/記号 ※設定文字数:4文字以上16文字以下・圧縮レベルの選択:無圧縮/最速/高速/標準/最高/超圧縮・解凍前のファイルサイズ、解凍後のファイルサイズを表示・対応暗号化方式:ZipCrypto / AES-256 ※AES-256で暗号化した場合、AES-256に対応した解凍ソフトが別途必要です。過去に本ソフトで行った圧縮・解凍作業の履歴を確認できます。~手軽に使えるZIP圧縮&パスワードソフト~『ZIP圧縮・解凍パスワード3』で、パスワード付ZIPファイルをかんたん作成。
1個
2,718 税込2,990
5日以内出荷

関連カテゴリ