1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイルの作成と、IDやログインパスワードなどの情報を管理・保存できるパソコンソフトです。Windows 10 や 8.1、7のOS機能にはない「パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイル」を作成できます。また、パスワード付ZIPファイルを解凍する機能が搭載されている他、ホームページのログインIDやパスワードなどを強固なBlowfishアルゴリズムにより暗号化・保存する『ID・パスワード管理』も付属。マイナンバーなどの重要情報の保存にもお使いいただけます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷