ProtectKit3.5 1PC開発ライセンス(通常パッケージ)ニュートン9日以内出荷
アプリケーションプロテクトコンポーネント。エンドユーザの不正コピー使用の防止を実現し、製品売上を伸ばす直接的なツールとして、さらに強力で確実なプロテクト機能を装備し、プロテクトバリエーションも充実しました。PC固有のハードウェア情報の利用、有効期限付きパスワード(アプリケーションのリース・レンタル販売可能)、OS再インストール時の同一パスワード流用、ユーザプロファイルに依存しない同一PC上での単一パスワード利用、パスワードを使用しないプロテクト(LAN上でのアプリケーシ ョン不正同時使用自動検出)などの新機能をはじめとしてプロテクト情報の最適化・隠蔽化なども新しい技術が採用されています。DLLコンポーネントとして提供し、VB、VC++、Delphi、C++Builder の各開発環境 などで利用できます。また、アプリケーションの機能を制限することなく簡単に使用日数や使用回数による体験・評価版なども作成可能です。ランタイムライセンスフリーであるためプロテクトのランニングコストは不要です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003対応機種IBM PC/AT互換機