「動画圧縮のプロ」の検索結果
多様なフォーマットへの入出力対応や、詳細なパラメータ設定、高速且つ正確なカット編集機能など、動画変換、編集のための定番エンコードソフトウェア。本バージョンでは、HDR (ハイダイナミックレンジ) 色空間でのプレビュー、編集そして出力に対応し、同時に H.265/HEVC の 8K 10bit 4:2:2 出力にも対応。HDRカメラなどで撮影した映像を、そのままの鮮やかさで編集、出力することが可能となっています。LUT (Lookup Table) の適用や3Wayカラーコレクション機能など、カラーグレーディングに特化した新たな機能も追加しています。ユーザーフィードバックを主体に編集作業の利便性、効率を更に向上させるべく、すべての編集インターフェースの機能が強化され、またアニメーション、カラオケ機能を追加したテロップや、拡充されたフィルター機能などクリエイティブな領域も更に強化されています。
対応OSWindows 10/8.1 Update/7 SP1 ※64bit専用
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク650MB程度+作業領域10GB以上
使用CPUSSSE3命令をサポートした Intel Core 2/Core i以上、AMD FX以上
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷