Synthesizer V AI 桜乃そらAHS4日以内出荷
「Synthesizer Vシンセサイザー ブイ」 シリーズ は、Dreamtonicsが開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。「Synthesizer V AI 桜乃そら」は、DNN(ディープニューラルネットワーク)を搭載した歌声合成技術による歌唱が可能な歌声データベースです。Synthesizer Vシリーズのエディターである歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio」は、Windows、macOS、Linuxに対応しています。VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1280×800以上の解像度使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスク1GB以上