20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源。ポップスのほか、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴。有名ボカロ(VOCALOID楽曲制作者)が集まった「VOCALOMAKETS」監修。Tiny VOCALOID Editorも付属しているので、単体でもすぐに使うことができる。exVOICE追加素材も1000種類以上付属。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Win 7/8は64bitにも対応。64bit版OSでは32bit互換モード(WOW64)で動作する、Cubase7シリーズ、及びVOCALOID Editor for Cubaseのインストールされたコンピュータ 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク2.2GB以上、2.2GB以上 使用CPUCeleron Dual Core 2.1GHz以上
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

「VOCALOID4 紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとした歌声のボーカロイド音源です。有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれました。低域から高域まで芯のある歌声に仕上がっていますので、ポップスやロックなど幅広いジャンルに対応します。また、追加音声素材のexVOICE、ボカロPの制作した楽曲データ(WAVEファイル+VSQXファイル)も収録されています。これにより、さらに豊かな表現ができ、すぐに楽曲を歌わせることも可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入などの動画編集作業があっという間に行えます。 「Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~」には、ビジネスシーンで利用可能なモデルデータや音声素材が多数収録されています。また、業務利用可能な「仕事猫」のモデルデータ(3D/2D)も収録しております。
セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1 機能【ビデオ編集】、4Kの映像編集、図形オブジェクトの挿入、画像の挿入、テキスト(テロップ)挿入、書式ライブラリ編集(専用書式ファイルのインポート/エクスポート)、ボリュームカーブ機能、キーフレーム編集、早回し/スロー再生(タイムストレッチストレッチ)、PC画面のキャプチャ機能【話者挿入機能】3Dモデルの挿入(.RSP | .VRM, | .PMD | .PMX )、2Dキャラクターの挿入( .RSP)、2Dキャラクターの作成(ウェブツール)、自動目パチ機能、自動口パク機能、モーション適用(3Dモデル専用)、2Dキャラクター用動作適用【エフェクト】開始エフェクト(8種類)、終了エフェクト(8種類)、効果エフェクト(8種類)、クロマキー、モノクロ、RGB、セピア、カメラズーム、テキストエフェクト(7種)【トランジション(場面転換効果)】トランジション(15種)【入力文字読み上げソフトの連携】対応入力文字読み上げソフト:、VOICEROID2(アプリ連携)、CeVIO CS7以降(アプリ連携/API連携)、CeVIO AI(アプリ連携/API連携)、音声ファイルの読み込み機能、2話者音声の掛け合いコメント差し込み機能、アプリ連携機能、API連携機能 入出力形式【読み込み】対応画像形式:BMP( .bmp ) / PNG( .png ) / JPEG( .jpeg | .jpg ) / GIF( .gif )、対応動画形式:MPEG-4 (.mp4 | .m4v | .mov ) / MPEG (.mpg | .mpeg) / WMV (.wmv) / AVI (.avi)、対応音声形式:WAV ( .wav) / MP3 ( .mp3) / AAC( .m4a | .aac | .adts | .3g2 | .3gp | .3gp2 | .3gpp ) / WMA ( .wma)【書き出し】動画形式:MP4(H.264) / WMV / AVI(RGB32 非圧縮)、音声形式: AAC(MP4時) / WMA(WMV時) / PCM(AVI時) 対応コーデック動画コーデック:無圧縮AVI、H.264、MPEG-4、WMV、音声コーデック:PCM、AAC、MP3、WMA
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります。「関西弁(琴葉 茜)」「標準語(琴葉 葵)」の2種類のプログラムを収録しています。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

「ボーカロイドオペラ 葵上 with 文楽人形」は、オペラ舞台を撮影した30分の短編映画です。本作品は、人間ではなくボーカロイドという日本の最新テクノロジーが生んだ歌声合成ソフトウェアの歌声と、日本が誇る伝統芸能、約300年の歴史を持つ文楽人形遣いが演じています。和楽器まじりのテクノミュージックに乗って、機械の声と人形が人の心の不思議を表現します。人間では不可能な音域も交えて夢幻の世界を歌うボーカロイド。人間を超えた動きで心の深淵を舞う文楽人形。オペラ葵上は、まだ誰も見たことのない、ボーカロイドと文楽人形とのコラボレーション・オペラなのです。2014年7月にロンドンでワールドプレミアを行い、イギリスだけではなく世界で注目され、日本国内の上映でも連日満員になった異色の話題作がついにDVDで登場。特典映像も20分収録されています。
対応OSDVD
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

声優「茜屋日海夏」の声を元に制作した、落ち着いていながらも可愛らしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上 ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。 使用CPUIntel Pentium 4 または AMD Athlon 64以上のプロセッサ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

「ボーカロイドオペラ 葵上 with 文楽人形」は、オペラ舞台を撮影した30分の短編映画です。 本作品は、人間ではなくボーカロイドという日本の最新テクノロジーが生んだ歌声合成ソフトウェアの歌声と、日本が誇る伝統芸能、約300年の歴史を持つ文楽人形遣いが演じています。 和楽器まじりのテクノミュージックに乗って、機械の声と人形が人の心の不思議を表現します。 人間では不可能な音域も交えて夢幻の世界を歌うボーカロイド。 人間を超えた動きで心の深淵を舞う文楽人形。 オペラ葵上は、まだ誰も見たことのない、ボーカロイドと文楽人形とのコラボレーション・オペラなのです。
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

大人の女性の情感あふれる声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『VOICEROID2 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。通常の読み上げに加え、「セクシー」「パワフル」「あたふた」のボイススタイルを収録しているため、幅広い表現での読み上げに対応。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに3GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

声優「民安ともえ」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上 ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。 使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれた「紲星あかり」と「結月ゆかり 純」がセットになった製品です。「紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとし、低域から高域まで芯のある歌声でポップスやロックなど幅広いジャンルに対応したボーカロイド音源です。「結月ゆかり 純」は、しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作し、ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応したボーカロイド音源です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク2.4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.4GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、2.4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.4GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

「秘密結社 鷹の爪」の吉田くんの声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上 ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。 使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

声優・佐藤聡美の声を元に製作されたボーカロイド音源です。ほんわかした可愛らしい声が特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、やさしくふわっと歌い上げます。「VOCALOID3 東北ずん子」に『グロウル』機能を加えて、従来の特徴を活かしたまま、「VOCALOID4」音源としてさらにパワーアップしました。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X 10.9/10.8 (32/64bit) ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク1.2GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.2GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.2GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.2GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷

しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源です。ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴です。『VOCALOID4 結月ゆかり コンプリートセット 純・穏・凛』は、ナチュラル、ウィスパー、パワーの3種類の音源が全セット。Macにも対応し、exVOICEという追加素材も1000種類以上付属しています。そのほか、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、3Dキャラクターを曲にあわせて踊らせて簡単にミュージックビデオなどの動画を作れるソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 8.1、8、7 (32/64bit)、MacOS X 10.9、10.8 (32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源です。ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴です。『VOCALOID4 結月ゆかり 純』はこれまでの特徴をそのままに新機能を加えてVOCALOID4音源としてパワーアップしました。Macにも対応し、exVOICEという追加素材も1000種類以上付属しています。そのほか、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、3Dキャラクターを曲にあわせて踊らせて簡単にミュージックビデオなどの動画を作れるソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 8.1、8、7 (32/64bit)、MacOS X 10.9、10.8 (32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

大人の女性の情感あふれる声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上 ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。 使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源です。ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴です。『VOCALOID4 結月ゆかり 凛』は、結月ゆかりの低域パワーをさらに高域までカバーさせたメリハリのあるパワーボイスの女性ボーカルライブラリです。Macにも対応し、exVOICEという追加素材も1000種類以上付属しています。そのほか、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、3Dキャラクターを曲にあわせて踊らせて簡単にミュージックビデオなどの動画を作れるソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 8.1、8、7 (32/64bit)、MacOS X 10.9、10.8 (32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源です。ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴です。『VOCALOID4 結月ゆかり 穏』は、結月ゆかりの独特な吐息成分を生かしたウィスパーボイスの女性ボーカルライブラリです。Macにも対応し、exVOICEという追加素材も1000種類以上付属しています。そのほか、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、3Dキャラクターを曲にあわせて踊らせて簡単にミュージックビデオなどの動画を作れるソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 8.1、8、7 (32/64bit)、MacOS X 10.9、10.8 (32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、12GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

声優・佐藤聡美の声を元に製作されたボーカロイド音源です。ほんわかした可愛らしい声が特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、やさしくふわっと歌い上げます。Tiny VOCALOID(TM) Editorも付属していますので、単体でもすぐに使うことができます。さらに、音楽作成ソフト「Music Maker Silver」も収録されているので、すぐに音楽を作ることが可能。合わせて使えばさらにお楽しみ頂けます。
対応OSWindows 8(32/64bit)/Windows 7(32/64bit) ※64bit版Windows 8、Windows 7では32bit互換モード(WOW64)で動作します、Cubase7シリーズ、及びVOCALOID Editor for Cubaseのインストールされたコンピュータ ※スペックはCubase7シリーズ、VOCALOID Editor for Cubaseの動作条件に準じます 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク1.2GB以上、760MB以上 使用CPUCeleron Dual Core 2.1GHz以上
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

『VOICEROID2 桜乃そら』は、声優「井上喜久子」の声を元に制作した、やさしく柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに1GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 使用CPUIntel/AMD Dual Core以上
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ