CloneDVD2AHS予約販売
様々な環境に合わせて簡単に高画質なDVDダビングを実現するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「DVDタイトル」機能を使えば、自分だけのオリジナル編集も可能。片面2層DVD(DVD±R DL)の書き込みにも対応し、2層のDVDに画質を落とさずダビングできる。トランスコーディングにより、高速・高画質のDVDダビングを実現する。「チャプターカット」機能の搭載により、指定したタイトルから任意のチャプター(指定チャプターでない)だけを記録することができる。元の画質を落とさずにバックアップしたい場合にも、チャプターで区切って2枚のDVDに分けることができるので安心。また、ユーザーで自由に出力サイズを選択できる「カスタムサイズトランスコード機能」、トランスコード中の画質の確認もできる「リアルタイムプレビュー機能」、HDD上のDVDデータを手軽にメディアに書き込むことができる「既存データの書き込み」機能も装備。(旧「CloneDVD2」を持っているユーザーは、アップデータの適用により本製品と同等の機能を利用できるため、新規でご購入する必要はなし。)
対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vsita対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上 ※作業時は10GB以上使用CPUCeleron 600MHz以上または同等以上の性能を有するx86互換CPU