VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter ProAHS翌日出荷
「Voice Presenter Pro」はPowerPoint から簡単にナレーション入りの動画を作成できるWindows専用ソフトです。PowerPoint のプレゼンテーションファイル(.ppt/.pptxファイル)から、自動で文章を読み上げる動画を作成します。『VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro』は、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と「Voice Presenter Pro」がセットになったスライド読み上げパックです。
仕様●情報取得日:20241004●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:8GB以上推奨●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●提供メディア:DVD-ROM●動作HDD容量:1GB以上●言語:日本語●プラットフォーム:Windows●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●動作CPU:Windows 11、Windows 10(64bitのみ)※ARM版Windows には対応していません。●製品区分:更新対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)