VOCALOID3 東北ずん子AHS12日以内出荷
声優・佐藤聡美の声を元に製作されたボーカロイド音源です。ほんわかした可愛らしい声が特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、やさしくふわっと歌い上げます。Tiny VOCALOID(TM) Editorも付属していますので、単体でもすぐに使うことができます。さらに、音楽作成ソフト「Music Maker Silver」も収録されているので、すぐに音楽を作ることが可能。合わせて使えばさらにお楽しみ頂けます。
対応OSWindows 8(32/64bit)/Windows 7(32/64bit) ※64bit版Windows 8、Windows 7では32bit互換モード(WOW64)で動作します、Cubase7シリーズ、及びVOCALOID Editor for Cubaseのインストールされたコンピュータ ※スペックはCubase7シリーズ、VOCALOID Editor for Cubaseの動作条件に準じます対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク1.2GB以上、760MB以上使用CPUCeleron Dual Core 2.1GHz以上