3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤忠建材地球樹 Mクロス
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。石膏ボード併用(9.5ミリ・12.5ミリ)面取りしてあるため施工時のパテ塗りが簡単です。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板。ライナー紙(再生パルプ) 寸法(mm)910×1820 関連資料(2.69MB)
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)9.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
119 税込131
5日以内出荷

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)12.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

関連カテゴリ