「テラス屋根」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
消費電力(kW)0.9/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120
使用環境温度(℃)25~40
設定可能温度(℃)16 ~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)330
冷房能力(kW)1.9/2.2
1台
¥229,980
税込¥252,978
4日以内出荷
関連キーワード