1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 消費電力(kW)0.9/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120 使用環境温度(℃)25~40 設定可能温度(℃)16 ~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)330 冷房能力(kW)1.9/2.2
1台
229,980 税込252,978
4日以内出荷