カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(38)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(1)
  • 自動車用品(1,858)
  • バイク用品(110)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(32)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(10)
  • 農業資材・園芸用品(38,374)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • アイオン
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(92)
  • 以上(100)
  • 以上(101)
  • 以上(102)
価格
  • 1,500円以下(21,019)
  • 1,500-10,000円(14,823)
  • 10,000-50,000円(6,329)
  • 50,000-100,000円(1,172)
  • 100,000円以上(542)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
プラスセーヌ 吸水クロス アイオンプラスセーヌ 吸水クロスアイオン(66件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン車のボディにやさしい三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ アイオンプラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズアイオン(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。縦(mm)690横(mm)430サイズラージ質量(g)200材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
プラスセーヌ 3枚セット アイオンプラスセーヌ 3枚セットアイオン(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3枚)
当日出荷
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に材質PVAスポンジトラスコ品番385-3632寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
超吸水セーム アイオン超吸水セームアイオン(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステルトラスコ品番855-1417質量(g)185シートサイズ(mm)690×430危険物の類別非危険物
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
水滴超吸水スポンジブロック アイオン水滴超吸水スポンジブロックアイオン(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質PVAスポンジ厚さ(mm)35ブルー繰り返し・詰め替え対応
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
超吸水スポンジブロック アイオン超吸水スポンジブロックアイオン(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
用途水滴の拭き取りに。ブルー材質PVAスポンジ
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ベルクリン アイオンベルクリンアイオン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(5枚)ほか
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなし材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
シンクまわり用ステンレスのサビ・水アカ汚れ落し アイオンシンクまわり用ステンレスのサビ・水アカ汚れ落しアイオン
799税込879
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
超吸水スポンジブロック350MLワイド アイオン超吸水スポンジブロック350MLワイドアイオン(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
驚きの吸水パワーです。 水戻りがスピーディーです。 硬くなっても水に戻せばすぐに使えます。 好きな大きさにカットしても使えます。
材質PVAスポンジブルー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×130×20トラスコ品番497-0101質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ベルクリン アイオンベルクリンアイオン
619税込681
1枚ほか
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質PVFM(ポリビニルホルマール)耐熱性湿熱60℃以下
ベルクリンモップ交換用スポンジS アイオンベルクリンモップ交換用スポンジSアイオン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。 親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。 微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。 耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃に。材質PVAスポンジ厚さ(mm)4繰り返し・詰め替え対応
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
プラスセーヌ 洗車スポンジ アイオンプラスセーヌ 洗車スポンジアイオン(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応します。ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着します。ソフトな質感をそこなわずに、高い耐久性を実現しています。ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしく洗車できます。水やシャンプー液をたっぷりとキープし、バツグンの泡もちです。
用途水洗い洗車に。シャンプー洗車に。材質素材:PVAスポンジ質量(g)75シートサイズ(mm)180×130危険物の類別非危険物
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ベルクリンモップ アイオンベルクリンモップアイオン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。種類フローリングモップ長さ(mm)1300質量(kg)1材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)繰り返し・詰め替え対応
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
プラスミュー洗車用クロス アイオンプラスミュー洗車用クロスアイオン(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。
材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
内窓・ダッシュボード用ハンディモップ アイオン内窓・ダッシュボード用ハンディモップアイオン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。
トラスコ品番115-7242長さ(mm)405幅(mm)230質量(g)200シートサイズ(mm)405×230危険物の類別非危険物
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
当日出荷
衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落とし アイオン衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落としアイオン
799税込879
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器材質研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
アイオン 水滴ちゃんとふき取り アイオンアイオン 水滴ちゃんとふき取りアイオン
699税込769
1枚
当日出荷
60ミクロンの超微細気孔の作用によって、水滴をぐんぐん吸収し、ギュッとしぼれば、パワフルな吸水力が、たちまちのうちに復活。キッチン、洗面所などの余分な水滴の拭き取りや、うっかりこぼしてしまった水分の拭き取り、また、冬季に起こりやすい窓ガラスの結露拭きなどに最適です。
材質PVAスポンジ寸法(mm)430×225TKG品番9-1330-1801TKG品番(2017)6-1190-1101繰り返し・詰め替え対応
...