アイオン
吸水性、耐摩耗性に優れたPVAスポンジを中心に、吸水、拭取り、洗浄、塗布、それぞれの用途に選び抜いた素材を使用し、使い勝手の良い形状・寸法に仕上げたカーケア用品です。
会社情報
| 会社名 | アイオン株式会社 |
|---|
| 設立 | 1999/12/01 |
|---|
| 所在地 | 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-6-4谷町ビル3F |
|---|
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mmアイオン15日以内出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5376材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)8.0高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセットアイオン45日以内出荷
安全で良質な飲料水をすばやく造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
緊急時に対応できる、エンジン式ポンプです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時に、飲料水を供給しますトラスコ品番787-4782適合機種CYGNUS-35セット内容1次フィルター×4本、2次フィルター×2本、3次フィルター×1セット材質1次フィルター:PP、2次フィルター:カーボン他、3次フィルター:カーボン他質量(kg)10
緊急時用飲料水精製装置シグナス10 予備フィルターセットアイオン45日以内出荷
安全で良質な飲料水をすばやく造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
緊急時に対応できる、エンジン式ポンプです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時に、飲料水を供給しますトラスコ品番787-4774適合機種CYGNUS-10セット内容1次フィルター×2本、2次フィルター×1本、3次フィルター×1本材質1次フィルター:PP、2次フィルター:カーボン他、3次フィルター:カーボン他質量(kg)2
緊急時用飲料水精製装置シグナスアイオン45日以内出荷
安全で良質な飲料水を素早く造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります)材質筐体:ステンレスフィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
カネフィールFDY 750mm 公称精度1μmアイオン¥119,800税込¥131,780
1セット(20個)
翌々日出荷
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもろ過精度(μm)1トラスコ品番805-2406材質PP・PE長さ(mm)750質量(g)480内径(Φmm)30外径(Φmm)60最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mmアイオン15日以内出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5384材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)12.0高さ(mm)1185基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mmアイオン翌々日出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49